Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitz-/Kreuzschlitz-/Torx-RiSchraubendrehersatz, 706 Serie, Set von 7, Hochleistungs-Stahl

  • ERIKS:11871980
  • Hersteller:706-4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

49,66 €/ Stückexkl. MwSt

58,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
706
Typ
Slotted/Phillips/Torx Screwdriver Set
Set-Ausführung
1,5 x 50, 2,5 x 50, 3,5 x 75, PH0 x 50, PH1 x 75, T6 x 50, T8 x 50 Schlitz-/Kreuzschlitz-/TORX-Schraubendreher-Satz
Material
Hochleistungs-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
0.35 kg
Höhe
27 mm
Länge
227 mm
Breite
95 mm