46,24 €/ Stückexkl. MwSt
54,10 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 706 |
Typ | Slotted/Phillips Screwdriver Set |
Set-Ausführung | 1,0 x 50, 1,2 x 50, 1,5 x 50, 1,8 x 50, PH00 x 50, PH0 x 50 Schlitz-/Kreuzschlitz-Schraubendreher-Set |
Material | Hochleistungs-Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Koffer |
Gewicht | 0.226 kg |
Höhe | 27 mm |
Länge | 227 mm |
Breite | 95 mm |