Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitz-/Kreuzschlitz-Schraubendreher-Set, 706 Serie, Set von 6, Hochleistungs-Stahl, 706-1

  • ERIKS:11871982
  • Hersteller:706-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

42,88 €/ Stückexkl. MwSt

50,17 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
706
Typ
Slotted/Phillips Screwdriver Set
Set-Ausführung
1,5 x 50, 2,0 x 50, 2,5 x 50, 3,0 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75 Schlitz-/Kreuzschlitz-Schraubendreher-Satz
Material
Hochleistungs-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
0.24 kg
Höhe
27 mm
Länge
227 mm
Breite
95 mm