41,39 €/ Stückexkl. MwSt
48,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 620 |
Typ | Slotted/Phillips Screwdriver Set |
Set-Ausführung | 0,5 x 3,0 x 100, 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, PH1 x 150, PH2 x 175 Schlitz-/PH1-PH2 Kreuzschlitz-Schraubendreher-Satz |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 0.465 kg |
Höhe | 45 mm |
Länge | 335 mm |
Breite | 195 mm |