Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitz-/Kreuzschlitz-Schraubendreher-Set, 606 Serie, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:14232089
  • Hersteller:606-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,72 €/ Stückexkl. MwSt

30,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
606
Typ
Slotted/Phillips Screwdriver Set
Set-Ausführung
5,5 x 100, 6,5 x 125, 3,0 x 75, 4,0 x 100, PH1 x 100, PH2 x 125 Schlitz-/Kreuzschlitz-Schraubendreher-Satz
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Blister
Gewicht
0.445 kg
Höhe
45 mm
Länge
335 mm
Breite
195 mm