Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitz-/Kreuzschlitz-/Pozidriv-/Torx-RiSchraubendrehersatz, BahcoFit Serie, Set von 10, Hochleistungs-Stahl

  • ERIKS:14843311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schraubendreher-Set, 10-teilig, für Schlitz-, Kreuzschlitz-, Pozidriv- und TORX®-Schrauben (inkl. 150-250-V-Prüfgerät)
Zweikomponenten-Griff mit vertikalen Rillen und großer Fläche mit Softgrip für bequemen Halt und hohe Drehmomentübertragung
Permanentes Symbol und Markierungen auf dem Griff zur schnellen Identifizierung der Spitze
Spitze mit schwarzem Finish für höhere Genauigkeit und verchromte Klinge für starken Korrosionsschutz. Langlebiges Werkzeug
Integriertes Aufhängeloch
Lasermarkierung mit Artikelnummer und Spitzengröße auf der Klinge
Im Karton
Zur Liste hinzufügen

44,42 €/ Stückexkl. MwSt

51,97 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
BahcoFit
Typ
Slotted/Phillips/Pozidriv/Torx Screwdriver Set
Set-Ausführung
1,0 x 5,5 x 100, PH2 x 125, PZ2 x 125, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100; isolierte Schraubendreher: 0,4 x 2,5 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, PZ1 x 80 und Spannungsprüfer 150–250V: 0,5 x 3,0 x 65 BahcoFit Schlitz/Phillips/Pozidriv/TORX Schraubendreher-Satz
Material
Hochleistungs-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
0.68 kg
Höhe
50 mm
Länge
266 mm
Breite
222 mm