Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitz-/Kreuzschlitz-/Pozidriv-RiSchraubendrehersatz, ERGO Serie, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:23079926
  • Hersteller:BE-9886
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

38,79 €/ Stückexkl. MwSt

45,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
ERGO
Typ
Slotted/Phillips/Pozidriv Screwdriver Set
Set-Ausführung
0,6 x 3,5 x 75, 1,0 x 5,5 x 100, PH1 x 75, PH2 x 100, PZ1 x 75, PZ2 x 100 Schlitz-/Kreuzschlitz-/Pozidriv-Schraubendreher-Satz, gerade und flach
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
0.43 kg
Höhe
38 mm
Länge
365 mm
Breite
220 mm