Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitz-/Kreuzschlitz-Mutternschlüssel-Set, 9710 Serie, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:23082191
  • Hersteller:9710/S6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

44,78 €/ Stückexkl. MwSt

52,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
9710
Typ
Slotted/Phillips Nut Driver Set
Set-Ausführung
0,8 x 4,5 x 90, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 125, 1,2 x 8,0 x 150, PH1 x 80, PH2 x 110 Schlitz-/Kreuzschlitz-Steckschlüsselsatz
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
0.65 kg
Höhe
40 mm
Länge
328 mm
Breite
160 mm