Eriks
BAHCO

BAHCO Schlagschlüssel mit Ring, 7444SG-M Serie, Sonderstahl, 190 mm LG, 32 mm WD

  • ERIKS:23069475
  • Hersteller:7444SG-M-32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlagringschlüssel, DIN 7444.
Ausführung: stahlgrau, geschmiedet.
Material: SPEZIALSTAHL.
Mit kurzem, gedrungenen Schlagende für sehr schwere Belastung auf Schiffswerften und Schienenwegen, in der Schwerindustrie usw.
Zur Liste hinzufügen

37,81 €/ Stückexkl. MwSt

44,24 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
7444SG-M
Typ
Ring End Slogging Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
32 mm
Länge
190 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Gewicht
400 g