Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Typ | Striking and Measuring Toolset |
Set-Ausführung | Gripzange 1,Bügelsäge,Driftdorn, 2 mm,Driftdorn, 3 mm,Driftdorn, 4 mm,Driftdorn, 5 mm,Driftdorn, 6 mm,Fäustel,Hammer, 1000 mm,Hammer, 300 mm,Drahtbürste,Maßband, 25 mm, 5 m, Edelstahl,Universalmesser |
Material | Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 13 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 4.25 kg |
Höhe | 48 mm |
Länge | 543 mm |
Breite | 445 mm |