Eriks
BAHCO

BAHCO Schlag-ringschlüssel - 65mm

  • ERIKS:23069483
  • Hersteller:7444SG-M-65
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlagringschlüssel, DIN 7444.
Ausführung: stahlgrau, geschmiedet.
Material: SPEZIALSTAHL.
Mit kurzem, gedrungenen Schlagende für sehr schwere Belastung auf Schiffswerften und Schienenwegen, in der Schwerindustrie usw.
Zur Liste hinzufügen

111,59 €/ Stückexkl. MwSt

130,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
7444SG-M
Typ
Ring End Slogging Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
65 mm
Länge
300 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Gewicht
2000 g