Eriks
BAHCO

BAHCO Schlag-ringschlüssel - 27mm

  • ERIKS:23069473
  • Hersteller:7444SG-M-27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlagringschlüssel, DIN 7444.
Ausführung: stahlgrau, geschmiedet.
Material: SPEZIALSTAHL.
Mit kurzem, gedrungenen Schlagende für sehr schwere Belastung auf Schiffswerften und Schienenwegen, in der Schwerindustrie usw.
Zur Liste hinzufügen

33,36 €/ Stückexkl. MwSt

39,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
7444SG-M
Typ
Ring End Slogging Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
27 mm
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Gewicht
295 g