325,30 €/ Stückexkl. MwSt
380,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | ERGO |
Typ | Mechanical Cutters and Pliers Set |
Set-Ausführung | 4130, 4239, 4530, 4833, 4231, 4430, 4830, 4131 Feine mechanische Schneider- und Zangensatz |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 8 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 0.68 kg |
Höhe | 30 mm |
Länge | 215 mm |
Breite | 215 mm |