Eriks
BAHCO

BAHCO RVS Gereedschapswagen 1470K7SS

  • ERIKS:14704288
  • Hersteller:1470K7SS
Image 1
  • Das sichere und intelligente Lock&Go-System verhindert, dass sich die Edelstahlschubladen öffnen, wenn der Werkzeugwagen bewegt wird
  • Doppelwandiger, verstärkter Edelstahlrahmen mit zusätzlichen Schweißpunkten
  • Vollständig ausziehbare Edelstahlschubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, die sich sehr leichtgängig bewegen lassen und eine Tragkraft von bis zu 45 kg haben
  • Stabiles und zuverlässiges Verriegelungssystem schützt vor Diebstahl
  • Leichtgängige und geräuscharme Gummiräder sorgen zudem für maximale Stabilität, wodurch der Wagen auch auf unebenem Untergrund gut manövrierbar ist
  • Es ist ein umfangreiches Sortiment an gebrauchsfertigen Fit&Go-Schaumstoffeinlagen mit Werkzeugen erhältlich
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO