Eriks
BAHCO

BAHCO Rundzange 140mm

  • ERIKS:11872448
  • Hersteller:2521 G-140
Image 1
Rundzange, entwickelt nach dem exklusiven ERGO-Prozess
ISO 5745
Ausführung: brüniert, rostabweisend behandelt
Material: hochlegierter Qualitätsstahl
ERGOTM-Griffe mit 2-Komponenten-Material, eine thermoplastische Schicht über gehärtetem Polypropylen für einen festen Griff mit Anti-Rutsch-Funktion
Speziell geeignet für Draht-Biegearbeiten
Ausgestattet mit einer Rückschlagfeder mit Ein/Aus-Funktion
IP = Industrieverpackung.
Zur Liste hinzufügen

27,30 €/ Stückexkl. MwSt

31,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Länge
140 mm