69,96 €/ Stückexkl. MwSt
81,85 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 3625PU |
Typ | Dead Blow Sledge Hammer |
Gewicht | 1270 g |
Durchmesser | 60 mm |
Länge | 365 mm |
Rückschlagfrei | Ja |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | C45 (Stahl) |
Ausführung | Schonhammer-Schlosserhammer |
Antimagnetisch | Nein |