Eriks
BAHCO

BAHCO Rückschlagfreier Vorschlaghammer, 3625PU Serie, C45 (Stahl) Kopf, 50 mm Dia., 320 mm LG, 790 g WT

  • ERIKS:23928867
  • Hersteller:3625PU-50
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

46,37 €/ Stückexkl. MwSt

54,25 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
3625PU
Typ
Dead Blow Sledge Hammer
Gewicht
790 g
Durchmesser
50 mm
Länge
320 mm
Rückschlagfrei
Ja
Ausführung funkenarm
Ja
Material
C45 (Stahl)
Ausführung
Schonhammer-Schlosserhammer
Antimagnetisch
Nein