Eriks
BAHCO

BAHCO Rollgabelschlüssel 8070 6" Moersleutel tbv werken op hoogte

  • ERIKS:13537302
  • Hersteller:TAH8070
Image 1
  • Nicht umkehrbare Backen
  • Kopf mit schmalem Design
  • Griffe der Serie 80
  • Hochlegierter Qualitätsstahl in einteiliger Ausführung geschmiedet
  • Wahlweise verchromte oder phosphatierte Ausführung
  • Gemäß DROPS Best Practice
  • Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 und BS 6333
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Dauerhaft angebrachter Schnellverschluss aus Edelstahl für eine gute ergonomische Haltung und volle Funktionalität
  • Farbige Platte mit maximalem Gewicht zur Anpassung an das Sicherheitsband
  • Kopf kombiniert ein schmales Design für besseren Zugang mit Stärke für beste Leistung
  • Nicht umkehrbare Backen zur Verhinderung des Herunterfallens
  • Laserskala in mm für Voreinstellung und genaue Messungen
Zur Liste hinzufügen

36,05 €/ Stückexkl. MwSt

42,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO