166,70 €/ Satzexkl. MwSt
195,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Typ | Combination Wrench Set |
Set-Ausführung | Ringschlüssel 10 mm, Ringschlüssel 11 mm, Ringschlüssel 12 mm, Ringschlüssel 13 mm, Ringschlüssel 14 mm, Ringschlüssel 15 mm, Ringschlüssel 16 mm, Ringschlüssel 17 mm, Ringschlüssel 18 mm, Ringschlüssel 19 mm, Ringschlüssel 21 mm, Ringschlüssel 22 mm, Ri |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 18 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 2.24 kg |
Höhe | 41 mm |
Länge | 445 mm |
Breite | 362 mm |