Eriks
BAHCO

BAHCO Ringknarren-Steckschlüsselsatz, Fit&Go Serie, Set von 10

  • ERIKS:14424658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Fit&Go
Typ
Combination Ratcheting Wrench Set
Set-Ausführung
Kombinationsratschenmaulschlüssel, 10 mm, Kombinationsratschenmaulschlüssel, 11 mm, Kombinationsratschenmaulschlüssel, 12 mm, Kombinationsratschenmaulschlüssel, 13 mm, Kombinationsratschenmaulschlüssel, 14 mm, Kombinationsratschenmaulschlüssel, 15 mm, Ko
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.92 kg
Höhe
39 mm
Länge
445 mm
Breite
181 mm