94,64 €/ Stückexkl. MwSt
110,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 10RM |
Typ | Combination Ratcheting Wrench Set |
Set-Ausführung | 8, 10, 13, 14, 17 und 19 mm Satz kurzer Ratschenschlüssel mit Kombifunktion |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Kunststoffhalter |
Gewicht | 0.59 kg |