Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschenschraubendreher-Set mit Bits, 808050P Serie, Set von 25, Edelstahl

  • ERIKS:12143767
  • Hersteller:808050P-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,53 €/ Stückexkl. MwSt

158,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
808050P
Typ
Ratcheting Bit Screwdriver Set
Set-Ausführung
Ratschenschraubendreher, 6 Bits ¼” in Bits-Aufbewahrung, 13 Bits ¼”, 3 Ratschenschlüssel, 1 Steckadapter ¼”, 1 Bit-Adapter ¼”, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Schlitz 4,5 und 5,5, 8 x 10-9 x 11 mm, 12 x 14-13 x 15 mm und 16 x 17-18 x 19 mm, PH 3, PZ 3, SL 6,5, H
Material
Edelstahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
25
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
1.4 kg
Höhe
70 mm
Länge
285 mm
Breite
158 mm