Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschenschlüssel-Adapter-Set, 1RMA Serie, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:11872524
  • Hersteller:1RMA/S4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

48,35 €/ Stückexkl. MwSt

56,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1RMA
Typ
Ratcheting Wrench Adaptor Set
Set-Ausführung
Adapter für 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknüsse mit Schnelllöse-Druckknopf, Adapter für 1/4" Bits mit Haltering
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
0.045 kg
Höhe
84 mm
Länge
35 mm
Breite
100 mm