Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschenringschlüssel, S4RM Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 360 mm LG, 30 x 36 mm WD

  • ERIKS:12378011
  • Hersteller:S4RM-30-36
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

132,53 €/ Stückexkl. MwSt

155,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
S4RM
Typ
Ratcheting Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30 x 36 mm
Typ
Ratschenschlüssel mit Ring
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
360 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
1.41 g