Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschenringschlüssel, S4RM Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 275 mm LG, 21 x 27 mm WD

  • ERIKS:12378010
  • Hersteller:S4RM-21-27
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

82,81 €/ Stückexkl. MwSt

96,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
S4RM
Typ
Ratcheting Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
21 x 27 mm
Typ
Ratschenschlüssel mit Ring
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
275 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
640 g