Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschenringschlüssel, S4RM Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 230 mm LG, 16 x 19 mm WD

  • ERIKS:12378009
  • Hersteller:S4RM-16-19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,72 €/ Stückexkl. MwSt

38,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
S4RM
Typ
Ratcheting Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 x 19 mm
Typ
Ratschenschlüssel mit Ring
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
230 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
240 g