Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschenringschlüssel, S4RM Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 191 mm LG, 12 x 15 mm WD

  • ERIKS:12378006
  • Hersteller:S4RM-12-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

30,92 €/ Stückexkl. MwSt

36,18 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
S4RM
Typ
Ratcheting Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 x 15 mm
Typ
Ratschenschlüssel mit Ring
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
191 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
150 g