53,08 €/ Stückexkl. MwSt
62,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 1320RZ |
Typ | Ratcheting Ring Wrench |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1/2 x 9/16 in |
Typ | Ratschenschlüssel mit Ring |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 170 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 80 g |