Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschenringschlüssel, 1320RM Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 230 mm LG, 18 x 19 mm WD

  • ERIKS:23067485
  • Hersteller:1320RM-18-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,32 €/ Stückexkl. MwSt

62,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1320RM
Typ
Ratcheting Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
18 x 19 mm
Typ
Ratschenschlüssel mit Ring
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
230 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
200 g