Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschenringschlüssel, 1320RM Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 170 mm LG, 12 x 13 mm WD

  • ERIKS:23067483
  • Hersteller:1320RM-12-13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,73 €/ Stückexkl. MwSt

48,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1320RM
Typ
Ratcheting Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 x 13 mm
Typ
Ratschenschlüssel mit Ring
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
80 g