36,40 €/ Stückexkl. MwSt
42,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 1320RM |
Typ | Ratcheting Ring Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 6 x 7 mm |
Typ | Ratschenschlüssel mit Ring |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 115 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 35 g |