Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 41RM Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 215 mm LG, 19 mm WD

  • ERIKS:11872151
  • Hersteller:41RM-19
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

31,26 €/ Stückexkl. MwSt

36,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
41RM
Typ
Combination Ratcheting Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Länge
215 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
233 g