Eriks
BAHCO

BAHCO Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 41RM Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 154 mm LG, 13 mm WD

  • ERIKS:11872154
  • Hersteller:41RM-13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

24,01 €/ Stückexkl. MwSt

28,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
41RM
Typ
Combination Ratcheting Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
13 mm
Länge
154 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
93 g