Eriks
BAHCO

BAHCO Metallsägebogen Ergo mit Sägeblatt BiMetall 300mm

  • ERIKS:23115450
  • Hersteller:319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metallsägebogen

Ausführung: Professioneller Metallsägebogen. Hohe Blattspannung für gerade Schnitte. Leichter 2-Komponenten-Rahmen mit Stahlkern. Alternative Blattspannung von 55° für bündige Schnitte. Spannmechanismus im Griff integriert. Lieferung inkl. Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll.
Zur Liste hinzufügen

26,11 €/ Stückexkl. MwSt

30,55 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Professional Hand Hacksaw Frame
Typ
Handsägen und Sägebogen
Länge
390 mm
Anzahl Zähne je Zoll
24
Ausführung
319
Sägeblattlänge
300 mm
Gewicht
510 g
Material
Stahl
Sägeblatt mitgeliefert
Ja
Sägeblatt
Sandflex Bimetall-Sägeblatt
Sägeblattlänge
12 in
Griffausführung
Softgrip