99,22 €/ Stückexkl. MwSt
116,09 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Typ | Chisel Set |
Set-Ausführung | Meißel-Set 6, 12, 16, 20 und 25 mm |
Material | Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 5 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Karton |
Gewicht | 0.7 kg |
Typ | Meißel-Satz |
Höhe | 280 mm |
Länge | 220 mm |
Breite | 30 mm |