Eriks
BAHCO

BAHCO Meißel-Satz, ERGO Serie, Set von 3, Stahl

  • ERIKS:23285834
  • Hersteller:434-S3-EUR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

59,36 €/ Stückexkl. MwSt

69,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
ERGO
Typ
Chisel Set
Set-Ausführung
Meißel-Satz, splittersicher, 12, 18 und 25 mm
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
0.819 kg
Typ
Meißel-Satz
Höhe
370 mm
Länge
175 mm
Breite
38 mm