Eriks
BAHCO

BAHCO Meißel-Satz, 425 Serie, Set von 6, Stahl

  • ERIKS:23082554
  • Hersteller:425-083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

117,15 €/ Stückexkl. MwSt

137,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
425
Typ
Chisel Set
Set-Ausführung
Meissel-Satz 6, 10, 12, 18, 25 und 32 mm
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Holzkiste
Gewicht
1.6 kg
Typ
Meißel-Satz
Höhe
210 mm
Länge
280 mm
Breite
35 mm