130,66 €/ Stückexkl. MwSt
152,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 424P |
Typ | Chisel Set |
Set-Ausführung | Meißelsatz 6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 und 36 mm |
Material | Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 8 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Holzkiste |
Gewicht | 2.24 kg |
Typ | Meißel-Satz |
Höhe | 285 mm |
Länge | 318 mm |
Breite | 42 mm |