Eriks
BAHCO

BAHCO Meißel-Satz, 424P Serie, Set von 6, Stahl

  • ERIKS:11872139
  • Hersteller:424P-S6-EUR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

92,93 €/ Stückexkl. MwSt

108,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
424P
Typ
Chisel Set
Set-Ausführung
Meissel-Satz 6, 10, 12, 18, 25 und 32 mm
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Holzkiste
Gewicht
1.385 kg
Typ
Meißel-Satz
Höhe
235 mm
Länge
285 mm
Breite
42 mm