36,69 €/ Stückexkl. MwSt
42,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 414 |
Typ | Chisel Set |
Set-Ausführung | Meißelset 12, 18 und 25 mm |
Material | Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 3 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Karton |
Gewicht | 0.766 kg |
Typ | Meißel-Satz |
Höhe | 370 mm |
Länge | 175 mm |
Breite | 38 mm |