68,64 €/ Stückexkl. MwSt
80,31 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | S |
Typ | Square Drive Socket Set |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Oberflächenschutz | Mattiert |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 46 |
Mit Knarre | Ja |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 12 |
Anzahl Torx-Steckschlüssel | 3 |
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel | 20 |
Länge | 375 mm |
Breite | 215 mm |
Höhe | 100 mm |
Set-Ausführung | 12-teilig 1/4" Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm, Eine 1/4" Knarre, Schnelllösefunktion, 60 Zähne/6° Rückholwinkel, Vier 1/4" Phillips-Schraubendrehereinsätze (Bit-Douillen), PH1, PH2, PH3 un |
Verpackung | Koffer |
Gewicht | 2220 g |