Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 650x50x2.5mm - 6

  • ERIKS:23115164
  • Hersteller:3802-650-50-2.50-6
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

90,06 €/ Stückexkl. MwSt

105,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
650 mm
Anzahl Zähne je Zoll
6
Dicke
2.5 mm
Höhe
50 mm
Material
HSS