Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 525x38x2mm - 6

  • ERIKS:23115136
  • Hersteller:3802-525-38-2.00-6
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

45,20 €/ Stückexkl. MwSt

52,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
525 mm
Anzahl Zähne je Zoll
6
Dicke
2 mm
Höhe
38 mm
Material
HSS