Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 500x38x2mm - 8

  • ERIKS:23115127
  • Hersteller:3802-500-38-2.00-8
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

43,40 €/ Stückexkl. MwSt

50,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
500 mm
Anzahl Zähne je Zoll
8
Dicke
2 mm
Höhe
38 mm
Material
HSS