Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 450x38x2mm - 4

  • ERIKS:23115113
  • Hersteller:3802-450-38-2.00-4
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

37,05 €/ Stückexkl. MwSt

43,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
450 mm
Anzahl Zähne je Zoll
4
Dicke
2 mm
Höhe
38 mm
Material
HSS