Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 450x32x1.6mm - 6

  • ERIKS:23115106
  • Hersteller:3802-450-32-1.60-6
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

26,96 €/ Stückexkl. MwSt

31,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
450 mm
Anzahl Zähne je Zoll
6
Dicke
1.6 mm
Höhe
32 mm
Material
HSS