Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 400x38x2mm - 4

  • ERIKS:23115015
  • Hersteller:3802-400-38-2.00-4
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

29,52 €/ Stückexkl. MwSt

34,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
400 mm
Anzahl Zähne je Zoll
4
Dicke
2 mm
Höhe
38 mm
Material
HSS