Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 400x32x1.6mm - 14

  • ERIKS:23115090
  • Hersteller:3802-400-32-1.60-14
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

21,46 €/ Stückexkl. MwSt

25,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
400 mm
Anzahl Zähne je Zoll
14
Dicke
1.6 mm
Höhe
32 mm
Material
HSS