Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 350x32x1.6mm - 4

  • ERIKS:23115077
  • Hersteller:3802-350-32-1.60-4
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

17,00 €/ Stückexkl. MwSt

19,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
350 mm
Anzahl Zähne je Zoll
4
Dicke
1.6 mm
Höhe
32 mm
Material
HSS