Eriks
BAHCO

BAHCO Maschinesägeblätter HSS 350x25x1.25mm - 14

  • ERIKS:23115006
  • Hersteller:3802-350-25-1.25-14
Image 1
Type 3802
Entwickelt zum Sägen fast aller Werkstoffe.
Maschinensägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl Geeignet zur Benutzung mit modernen maschinen
mit geübten Bedienern und einem hohen Kontrollgrad.
Zur Liste hinzufügen

13,23 €/ Stückexkl. MwSt

15,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
350 mm
Anzahl Zähne je Zoll
14
Dicke
1.25 mm
Höhe
25 mm
Material
HSS